Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder für asecos Bodenelemente mit Höhe 78 mm, Stahl verzinkt, B 130 x T 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461414
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2595
EAN/GTIN:
     4250101113895
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Kreuzverbinder
flach-bodenwanne kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Robuster, widerstandsfähiger Stahl erlaubt die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Kreuzverbinders mit verzinkter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos Bodenelemente mit Höhe 78 mm
Gewicht:
1 kg
Tiefe:
130 mm
Breite:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 461414, 461414-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 126,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 98,44*
€ 126,56*
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 146,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.