Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fassroller mit Schürze und Schiebebügel, Polyethylen, B 720 x T 800 x H 1025 mm, für 200 l Stahlfässer, 220 l Kunststofffässer, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461991
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23265
EAN/GTIN:
     4250101146268
Suchbegriffe:
ESD-Fassroller
Fassroller
fassroller 200l
esd fassroller

Der ESD-Fassroller in Schwarz von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Fassrollers.

Die Ausstattung des Fassrollers umfasst:

  • ESD-leitfähiges Material
  • Profilierter Boden
  • Schürze und Schiebebügel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bereifung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
Tiefe:
800 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Fasstyp:
200 l Stahlfässer
Für Fassgrösse:
200 - 220 l
Material:
Polyethylen (PE)
Raddurchmesser:
80 mm
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
1025 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: asecos fassroller, 461991, 461991-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,38*
€ 972,31*
Frei Haus
ab € 869,05*
€ 972,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 925,32*
€ 1.035,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,17*
€ 1.231,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,66*
€ 1.224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,38*
€ 1.178,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,80*
€ 1.144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,32*
€ 1.101,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.