Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugswanne Standard für asecos Sicherheitsschränke der S90 Serie, Edelstahl 1.4301, B 348 x T 640 x H 50 mm, 5,5 l, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-462492
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     33404
EAN/GTIN:
     4250101187896
Suchbegriffe:
462492
462492-SW81
Gefahrstofflagerung Zubehör
Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstof...

Die Auszugswanne Standard von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sicherer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Die Auszugswanne Standard ist aus korrosionsbeständigem und stabilem Edelstahl hergestellt. Dieses Material ist gegen äussere Einflüsse höchst beständig und sowohl für hochentzündliche Stoffe als auch Säuren und Laugen unangreifbar.

Anwendungsmöglichkeiten der Auszugswanne Standard von Asecos:

  • Für Gebinde bis max. 5 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
5,5 ml | 5,5 l
Tiefe:
640 mm
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der S-90 Serie
Material:
Edelstahl
Traglast:
25 kg
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Gebinde:
5
Höhe:
50 mm
Gewicht:
9 kg
Breite:
348 mm
max. Gebindevolumen:
5 l
Typ:
Auszugswanne Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,72*
€ 307,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 266,09*
€ 324,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.