Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne für asecos Sicherheitsschränke der UB90 und UB30 Serie, Polyethylen, schwarz, B 936 x T 205 x H 20 mm, 3,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-462667
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     10906
EAN/GTIN:
     4250101142079
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Sicherheitsschrank Einlegewanne
asecos einlegewanne

Mit dem Produkt von Asecos in Schwarz erhalten Sie eine Einlegewanne von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion der Einlegewanne.

Anwendungsmöglichkeiten der Einlegewanne von Asecos:

  • Für Gebinde bis max. 3,18 l

Die Einlegewanne ist ausgestattet mit:

  • Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (VE 1 Stück, empfohlene Ausstattung 2 Stück)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
3,5 ml | 3,5 l
Tiefe:
205 mm
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der UB-90 und UB-30 Serie
Material:
Polyethylen (PE)
Anzahl Gebinde:
3,18
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,501 kg
Breite:
936 mm
max. Gebindevolumen:
3,18 l
Typ:
Einlegewanne
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschrank einlegewanne, 462667, 462667-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,00*
€ 84,52*
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 84,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 71,70*
€ 88,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.