Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2. Auszugsebene für asecos Sicherheitsschränke der UB90 Serie, Edelstahl 1.4301, B 432 x T 442 x H 45 mm, 3 l, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-462806
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30477
EAN/GTIN:
     4250101139062
Suchbegriffe:
462806
462806-SW81
Gefahrstofflagerung Zubehör
Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstof...

Die 2. Auszugsebene von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem, korrosionsbeständigem Edelstahl ist die 2. Auszugsebene gleichermassen resistent gegen aggressive Chemikalien und entflammbare Gefahrstoffe.

Anwendungsmöglichkeiten der 2. Auszugsebene von Asecos:

  • Für Gebinde bis max. 2,73 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 ml | 3 l
Tiefe:
442 mm
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der UB-90 Serie
Material:
Edelstahl
Traglast:
25 kg
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Gebinde:
2,73
Höhe:
45 mm
Gewicht:
4 kg
Breite:
432 mm
max. Gebindevolumen:
2,73 l
Typ:
2. Auszugsebene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,40*
€ 485,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 422,96*
€ 510,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,57*
€ 594,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.