Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne für asecos Sicherheitsschränke der UB90 Serie, Polyethylen, schwarz, B 426 x T 205 x H 20 mm, 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-462807
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     10905
EAN/GTIN:
     4250101142062
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Sicherheitsschrank Einlegewanne
asecos einlegewanne

Die Einlegewanne in Schwarz von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion der Einlegewanne.

Anwendungsmöglichkeiten der Einlegewanne von Asecos:

  • Für Gebinde bis max. 1,36 l

Die Ausstattung der Einlegewanne umfasst:

  • Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (VE 1 Stück, empfohlene Ausstattung 2 Stück)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1,5 ml | 1,5 l
Tiefe:
205 mm
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der UB-90 Serie
Material:
Polyethylen (PE)
Anzahl Gebinde:
1,36
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,301 kg
Breite:
426 mm
max. Gebindevolumen:
1,36 l
Typ:
Einlegewanne
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschrank einlegewanne, 462807, 462807-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 48,02*
€ 62,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,12*
€ 62,68*
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 71,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.