Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank asecos CS-CLASSIC, Flügeltür, Anschlag links, Front Enzianblau, B 545 x T 520 x H 1105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463152
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3055704730568
EAN/GTIN:
     4054923044470
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank

Der Chemikalienschrank CS-CLASSIC Modell CS.110.054 von asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Eine Flügeltür, die sich über ein Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) abschliessen lässt, ist ein fester Bestandteil dieses Chemikalienschranks. Ein Be- und Entlüftungssystem mit Abluftanschluss (75 mm) für eine technische Abluft bewerkstelligt einen konstanten Luftwechsel.

Der Chemikalienschrank ist ausgestattet mit:

  • 2 x Fachboden,- Tragkraft 50- kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035- Lichtgrau
  • 1 x Bodenauffangwanne,- Volumen- 22- Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Material Front:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
strukturiert
Schliesssystem:
Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
Traglast max.[kg]:
400 kg
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1105 mm
Innentiefe:
493 mm
Innenbreite:
486 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
1
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Traglast Fachboden:
50 kg
Lieferumfang:
Schrank mit Inneneinrichtung
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Tiefe:
520 mm
Farbe Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Norm:
EN-14470-1; EN 16121; EN 16122
Innenhöhe:
990 mm
Oberfläche Front:
strukturiert
Gewicht:
51,5 kg
Ausführung Tür:
Flügeltür
Breite:
545 mm
Türanschlag:
links
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, 463152, 463152-SW81, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,43*
€ 906,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,38*
€ 894,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,51*
€ 839,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,26*
€ 772,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30530-041-30537
ab € 681,07*
Ähnlich
Asecos
30559-041-30568
ab € 714,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.