Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank asecos E-CLASSIC, Flügeltüren, Front Lichtgrau, B 950 x T 500 x H 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463201
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30627007
EAN/GTIN:
     4054923068322
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Umweltschrankwannenboden
Wannenboden für Umweltschrank
asecos umweltschrank

Der Umweltschrank E-CLASSIC Modell E.140.095.2 von asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4. Dieser Artikel ist ausschliesslich im Innenbereich einsetzbar. Zur Ausrüstung gehören Flügeltüren, die über ein Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) abschliessbar sind. Ein Be- und Entlüftungssystem mit Abluftanschluss (75 mm) für eine technische Abluft bewältigt einen stetigen Luftwechsel mit einer Rate von 10x 5 m-³/h.

Die Ausstattung des Umweltschranks umfasst:

  • 2 x Wannenboden STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
  • 2 x Wannenboden (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
  • 1 x Bodenauffangwanne STAWA-R (Stahlblech verzinkt)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Material Front:
Spezialwerkstoffplatten
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Flächenlast:
246 kg/m²
Luftwechsel 10x (m³/h):
5
Unterfahrbar:
Nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
Traglast max.[kg]:
300 kg
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1400 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Innentiefe:
460 mm
Innenbreite:
945 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Lieferumfang:
Schrank mit Inneneinrichtung
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
enzianblau RAL 5010
Norm:
EN 16121; EN 16122
Gefahrstofftyp:
Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Innenhöhe:
1295 mm
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
87,5 kg
Ausführung Tür:
Flügeltüren
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, 463201, 463201-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 733,40*
€ 841,42*
Frei Haus
ab € 869,68*
€ 988,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,42*
€ 1.001,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,28*
€ 990,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,13*
€ 953,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,30*
€ 924,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.