Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen, Polyethylen, B 495 x T 627 x H 1110 mm, bis 80 kg, 1 Flasche Ø 320 mm, Zurrband zur Flaschensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463429
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13266
EAN/GTIN:
     4250101111785
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Der Gasflaschenwagen garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion des Gasflaschenwagens.

Die Ausstattung des Gasflaschenwagens umfasst:

  • Für 1 Flasche Ø 320 mm, Zurrband zur Flaschensicherung, Vollgummibereifung (Rad-Durchmesser 200 mm)
Weitere Informationen:
Zubehör für:
Druckgasflaschen bis 320 mm Durchmesser
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
80 kg
Tragkraft:
80 kg
Höhe:
1110 mm
Gewicht:
23 kg
Tiefe:
627 mm
Breite:
495 mm
Typ:
Gasflaschenwagen
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Transport- und Standgestell, flaschenkarre 1x10 l, transport- und standgestell, gasflaschenwagen 320 mm, 463429, 463429-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 334,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,18*
€ 334,11*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 376,40*
Frei Haus
ab € 438,57*
€ 504,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 490,73*
€ 560,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,05*
€ 666,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,76*
€ 657,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,69*
€ 620,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,73*
€ 583,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 490,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.