Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe, 12 l/min, Rohr Ø 12 mm, Eintauchtiefe 700 mm, Handbetrieb mit Schlauch und Hahn, für schwache Säuren und Laugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463459
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16872
EAN/GTIN:
     4250101143519
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Die Behälterpumpe hat eine Förderleistung von 12 Litern pro Minute. Die vorschriftsmässige Verwendung von ist ohne Einschränkung sichergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten der Behälterpumpe :

  • Handbetrieb

Die Behälterpumpe ist ausgestattet mit:

  • Automatisch an Behälterhöhe anpassbares Saugrohr
  • Förderrohr aus Polypropylen
  • 1,5 m PVC-Schlauch und Absperrhahn aus Polypropylen/Polyethylen
  • Universalstopfen für Behälteröffnungen Ø 30'“70 mm
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
700 mm
Gefahrstofftyp:
Schwache Säuren und Laugen
Material Pumpwerk:
Polyethylen (PE); Polypropylen
Länge Schlauch:
1500 mm
Fördermenge:
12 l/min
Durchmesser Gewinde:
Ø 30-70 mm mm
Durchmesser Tauchrohr:
12 mm
Typ:
Behälterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, fasspumpe 700 mm, 463459, 463459-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 143,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 119,58*
€ 143,82*
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 166,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.