Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,22 l/Hub, Edelstahl, Eintauchtiefe 360 mm, abschraubbarer Auslaufbogen, für entzündbare Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463465
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18908
EAN/GTIN:
     4250101144073
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe :

  • Elektrisch leitfähig
  • Verwendbar in Zone 0 und 1
  • Explosionsgruppe II A

Die Fasspumpe ist ausgestattet mit:

  • Abschraubbarer Auslaufbogen
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
360 mm
Ausführung:
abschraubbarer Auslaufbogen
Material Pumpwerk:
Edelstahl
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,22 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, asecos fasspumpe, drehkolbenpumpe, 463465, 463465-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,33*
€ 522,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 455,85*
€ 522,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,05*
€ 617,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,98*
€ 598,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.