Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassverschraubung für Fasspumpe Edelstahl, Stahl, R 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463484
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16935
EAN/GTIN:
     4250101143717
Suchbegriffe:
Fassverschraubungen
fassverschraubungen

Die Fassverschraubung von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger und robuster Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der Fassverschraubung.

Die Ausstattung der Fassverschraubung umfasst:

  • Fassverschraubung R 2quot,
Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Fasspumpen Edelstahl
Material:
Stahl
Gewicht:
0,45 kg
Typ:
Fassverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 463484, 463484-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 100,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 100,16*
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 116,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.