| |
|
| Artikel-Nr.: 224-463551 Herst.-Nr.: 16791 EAN/GTIN: 4250101143441 |
| |
|
| | |
| Der Einstecktrichter für Kanister von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus nicht brennbarem, korrosionsbeständigem Edelstahl ist der Einstecktrichter für Kanister resistent gegen aggressive Chemikalien und entflammbare Gefahrstoffe. Weitere Informationen: | | Zubehör für: | asecos Sicherheitsbehälter aus Stahl | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 0,35 kg | Typ: | Trichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,50* | € 117,39* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,65* | € 117,41* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,34* | € 130,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,25* | € 143,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|