Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb für asecos Wasch- und Tauchbehälter 10 l, Stahlblech, H 114 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463604
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8571
EAN/GTIN:
     4250101102851
Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
Teilekorb Tauchbehälter
Teilekorb Tränkbehälter

Der Teilekorb von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem und robustem Stahlblech ist der Teilekorb ohne grossen Aufwand zu reinigen.

Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Wasch- und Tauchbehälter 10 l
Material:
Stahlblech
Höhe:
114 mm
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Teilekorb
Weitere Suchbegriffe: 463604, 463604-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 158,61*
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 213,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,57*
€ 228,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.