Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen, Polyethylen, grau, B 920 x T 1320 x H 625 mm, 300 l, Schüttkanthöhe 405 mm, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463616
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23073
EAN/GTIN:
     4250101145469
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen

Mit dem Produkt von Asecos in Grau erhalten Sie einen Kippwagen mit einem Fassungsvermögen von 300 l. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion des Kippwagens.

Anwendungsmöglichkeiten des Kippwagens von Asecos:

  • Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und Werkstoffen

Die Ausstattung des Kippwagens umfasst:

  • 2 feststellbare Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
manuell über die Radachse der Fahrrollen
Farbe:
grau
Bereifung:
2 Bockrollen; 2 feststellbare Lenkrollen
Volumen:
300 l
Schüttkantenhöhe:
405 mm
Tiefe:
1320 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
150 kg
Höhe:
625 mm
Gewicht:
30 kg
Unterbau:
Rollen
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, mulden-kipper 300l, kippwagen, 463616, 463616-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,51*
€ 877,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 759,30*
€ 877,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,20*
€ 1.034,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,28*
€ 989,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,15*
€ 954,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,30*
€ 903,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.