Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter, Polyethylen, blau, 600 l, B 825 x T 1240 x H 900 mm, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463678
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32037
EAN/GTIN:
     4250101150296
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweck-behälter blau

Der Mehrzweckbehälter in Blau garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Mehrzweckbehälters. Er ist dank der Rollen ausserdem fahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Mehrzweckbehälters :

  • Sammeln, Sortieren, Lagern und Bereitstellen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • Resistent gegen viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
Nein
Nutzhöhe:
900 mm
Volumen:
600 l
Griff:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Bereifung:
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen inkl. Feststeller
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wetterfest:
Ja
Tiefe:
1240 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
250 kg
Gewicht:
36 kg
Unterbau:
Rollen
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Breite:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter 600 l, 463678, 463678-SW81, Grossbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,43*
€ 576,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 502,39*
€ 576,92*
Frei Haus
ab € 585,37*
€ 671,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,46*
€ 668,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,07*
€ 646,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.