Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spuckschutz zum Herabhängen, Kunststoff, glasklar, Stärke 3 mm, B 650 x H 950 mm, mit Nylon-Seilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463714
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     A000551
EAN/GTIN:
     4250510912232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Mithilfe dieses aus glasklarem, 3 mm starkem Kunststoff gefertigten Spuckschutzes erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer in stark frequentierten Bereichen tätigen Mitarbeiter vor der Ansteckung durch Infektionskrankheiten, wie sie etwa durch Husten oder Niesen hervorgerufen werden.

Der Tröpfchenschutz besitzt polierte Kanten, abgerundete Ecken und ist zum Herabhängen geeignet. Er kann in diesem Zusammenhang sowohl im Hochformat als auch im Querformat verwendet werden. Sie erhalten ihn inklusive zweier Nylon-Seilvorrichtungen mit jeweils 2 m Länge. Seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 650 x H 950 mm.

Hinweis:

Auf Anfrage lassen sich auch individuelle Zuschnitte realisieren. Sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Details:

  • Tröpfchenschutz zum Herabhängen
  • Mit polierten Kanten und abgerundeten Ecken
  • Verwendbar sowohl im Hoch- als auch im Querformat
  • Unterstützt bei der Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten
  • Ideal zur Aufstellung in stark frequentierten Bereichen, z.B. am Empfang oder der Kasse
  • Individueller Zuschnitt auf Anfrage möglich
  • Lieferung erfolgt inkl. 2 x Nylon-Seilvorrichtung mit jeweils 2 m Länge
  • Material: Kunststoff
  • Stärke: 3 mm
  • Farbe: glasklar
  • Masse: B 650 x H 950 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
klarglas
Verbindung:
Hängeverbindung
Material:
Kunststoff
Akustikschutz:
Nein
Einstellbarer Winkel:
Nein
Höhe:
950 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 x Nylon-Seilvorrichtung mit jeweils 2 m Länge
Tiefe:
3 mm
Breite:
650 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, kontaminationsschutz thekenscheibe, 463714, 463714-SW81, Trennwände, Trennwand, Spuckschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,33*
€ 166,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 135,78*
€ 170,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.