Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 4322 DL, mit Deckel, für Lager- und Mehrwegtransport, Inhalt 19 L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463953
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04-1-00228Â
EAN/GTIN:
     4250685179164
Suchbegriffe:
Deckel Faltbox
Deckel für Faltbox
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel

Die EURO-Mass Faltbox 4322 DL wird mit Deckel geliefert und bietet einen Inhalt von 19 Litern. Dabei eignet sich die EURO-Mass Faltbox 4322 DL besonders für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik.[br /]Mit einem Inhalt von 19 Litern ist ein Einsatz der EURO-Mass Faltbox 4322 DL insbesondere in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik vorgesehen. Der stabile Behälter hat eine hohe Verwindungstiefe für ein sicheres Stapeln auch ohne Deckel. Allerdings wird die Faltbox 4322 DL mit passendem Deckel geliefert. Die Boden- und Seitenausführungen sind geschlossen, ergonomische Griffe erleichtert ein Heben und Tragen der EURO-Mass Faltbox und auch am unteren Rand befinden sich Griffmulden. Die EURO-Mass Faltbox 4322 DL ist beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel und lässt sich dank flacher Innenfläche leicht reinigen. Sie ist verplombar und verfügt über ein Etikettenfeld. Durch den Einsatz einer EURO-Mass Faltbox 4322 DL sparen Sie bis zu 67 Prozent Volumen ein und reduzieren somit Lager- und Transportkosten, sodass die Faltboxen besonders wirtschaftlich sind.[br /]Weitere Details:

  • Inhalt: 19 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Mit Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 67%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau oder grau
  • Innenmasse: L 355 x B 255 x H 210 mm
  • Aussenmasse: L 400 x B 300 x H 230 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 75 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 65 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 100 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 25 kg
  • Eigengewicht: 1,32 kg
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Muschelgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
55
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
22 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
265 mm
Faltbar:
Ja
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
4322 DL
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Innenlänge:
365 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
210 mm
Traglast:
25 kg
Auflast:
100 kg
Serie:
Euro-Mass Faltboxen
Gewicht:
Jan 32 kg
Weitere Suchbegriffe: Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, faltbox polypropylen 22l, deckel faltbox, eurobehälterdeckel blau, 463953, 463953-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 36,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 36,43*
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 43,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.