Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzboden BIO-CIRCLE-, für Waschtisch SL Compact, Edelstahl-Lochblech, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463968
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G50326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur

Dieser Schutzboden von BIO-CIRCLE ist ein praktisches Ergänzungsteil für den Waschtisch SL Compact des Herstellers.

Der Boden besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem Edelstahl-Lochblech. Dieses Material zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus. Durch die Verwendung dieses Bodens schützen Sie das Becken des Waschtisches vor mechanischen Beschädigungen, die durch scharfkantige Teile während des Säuberungsprozesses entstehen können.

Farblich in Silber gehalten, ermöglicht der Schutzboden von BIO-CIRCLE zudem kippfreies, effizientes und komfortables Arbeiten mit dem Waschtisch SL Compact.

Ausführung:

  • Hochwertiger Schutzboden
  • Geeignetes Zubehör für den Waschtisch SL Compact des Herstellers
  • Verhindert mechanische Beschädigungen des Tischbeckens durch scharfkantige Teile
  • Ermöglicht kippfreies Arbeiten
  • Langlebig und widerstandsfähig

Weitere Details:

  • Material: Edelstahl-Lochblech
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Schutzboden
Gewicht:
4 kg
Extern:
March21
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken edelstahl, selbstschluss-waschtischbatterie, bio circle waschtisch, 463968, 463968-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 183,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 194,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,71*
€ 208,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.