Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Set BIO-CIRCLE-, für Waschtisch SL Compact, 2 VA-Schienen mit Stopp-/Lenkrollen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463969
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G50427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie

Dieses Rollen Set von BIO-CIRCLE ist ein praktisches Zubehör für den Waschtisch SL Compact des Herstellers. Es ermöglicht seinen zügigen und bequemen Standortwechsel.

Das silberfarbene Rollen Set umfasst 2 VA-Schienen mit Stopp- und Lenkrollen. Die Schienen können unkompliziert unter dem Waschtisch SL Compact von BIO-CIRCLE angebracht werden.

Ausführung:

  • Hochwertiges Rollen Set
  • Geeignetes Zubehör für den Waschtisch SL Compact des Herstellers
  • Bestehend aus 2 VA-Schienen mit Stopp-bzw. Lenkrollen
  • Wird unkompliziert unter dem Tisch angebracht
  • Ermöglicht den bequemen Standortwechsel des Waschtisches

Weitere Details:

  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Mobil-Set
Gewicht:
10 kg
Extern:
March21
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, bio circle waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, 463969, 463969-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 235,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 201,15*
€ 246,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.