Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Kleinteilemagazin, 2-seitig bestückbar, ohne Sichtlagerkästen, B 825 x T 550 x H 1450 mm, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464078
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Dieses mobile Kleinteilemagazin ermöglicht Ihnen im Lager und im Betrieb die gleichermassen geordnete wie platzsparende Aufbewahrung von kleineren Bau- und Sortimentsteilen sowie von nötigem Zubehör.

Bestehend aus farblich in Grau gehaltenem und hochwertig pulverbeschichtetem Stahl, ist es dank seiner rollengelagerten und gummibereiften Lenk- und Bockrollen (Durchmesser jeweils 125 mm) völlig standortflexibel einsetzbar.

Das Kleinteilemagazin lässt sich beidseitig mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 sowie LF 221 bestücken. Die Einhängeleisten für die Kästen sind in der Höhe verstellbar auf diese Weise bietet es ein maximales Fassungsvermögen bei äusserst geringem Platzbedarf.

Sie erhalten dieses mobile Kleinteilemagazin wahlweise in einer Variante ohne Sichtlagerkästen oder in einer Variante mit 140 farblich in Blau gehaltenen Sichtlagerkästen der Serie LF 211.

In beiden Fällen belaufen sich die Gesamtmasse auf B 825 x T 550 x H 1450 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Kleinteilemagazin
    • ideal einsetzbar in Lager und Betrieb
    • beidseitig bestückbar mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 und LF 221
    • besonders grosses Fassungsvermögen auf geringstem Raum
    • Einhängeleisten für die Kästen in der Höhe verstellbar
    • mobil einsetzbar dank rollengelagerter und gummibereifter Lenk- und Bockrollen ( jeweils 125 mm)
  • Wahlweise erhältlich
    • als Variante ohne Sichtlagerkästen
    • als Variante mit 140 blauen Sichtlagerkästen der Serie LF 211

Weitere Details:

  • Material: jeweils Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: jeweils B 825 x T 550 x H 1450 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Kästen
Anzahl Kästen:
-
Höhe:
1450 mm
Breite:
825 mm
Tiefe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, klarsicht-magazin, 464078, 464078-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 778,13*
€ 888,22*
Frei Haus
ab € 942,60*
€ 1.073,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,22*
€ 1.056,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,77*
€ 1.052,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,63*
€ 1.012,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,13*
€ 925,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.