Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal, 1-seitig bestückbar, 15 Reihen, inkl. 150 x Sichtlagerkästen Serie LF 211, B 1145 x T 400 x H 1950 mm, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464085
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Mit diesem Ständerregal gestalten Sie stationäre Arbeitsplätze im Werkstatt- und Montagebereich sowie im Lager effizient und platzsparend.

Es handelt sich dabei um eine robuste, mit einem stabilisierenden Kreuzverband ausgestattete Rahmenkonstruktion aus hochwertig in der Farbgebung Grau pulverbeschichtetem und geschweisstem Profilstahl.

Das Kleinteileregal bietet insgesamt 15 Reihen für die einseitige Bestückung mit Sichtlagerkästen der Serie LF 211.

Entscheiden Sie sich bei diesem Ständerregal zwischen einer Variante ohne Sichtlagerkästen oder einer Ausführung mit 150 farblich in Rot gehaltenen Sichtlagerkästen der Serie LF 211.

In beiden Fällen betragen die Gesamtmasse des Regals B 1145 x T 400 x H 1950 mm.

Ausführung:

  • Zweckmässiges Kleinteileregal mit stabilisierendem Kreuzverband
    • ideal einsetzbar in Lager, Werkstatt und Betrieb für die platzsparende, stationäre Aufbewahrung von Kleinmaterial
  • Einseitig auf insgesamt 15 Reihen bestückbar mit Sichtlagerkästen der Serie LF 211
  • Wahlweise erhältlich
    • als Variante ohne Sichtlagerkästen
    • als Variante mit 150 roten Sichtlagerkästen der Serie LF 211

Weitere Details:

  • Material: jeweils geschweisster Profilstahlrahmen mit Pulverbeschichtung
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: jeweils B 1145 x T 400 x H 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Kästen
Anzahl Kästen:
150 x LF 211 rot
Höhe:
1950 mm
Breite:
1145 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Normregal für Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten-Standregal, Ständerregal, lagersichtkasten ssi schäfer hellgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 464085, 464085-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,43*
€ 1.670,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,30*
€ 1.659,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,33*
€ 1.574,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,40*
€ 1.520,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,78*
€ 1.445,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.