Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerregal, 1-seitig bestückbar, 13 Reihen, ohne Sichtlagerkästen, B 1145 x T 400 x H 1950 mm, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464090
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Dieses Ständerregal ermöglicht übersichtliche Ordnung an stationären Werkstatt- beziehungsweise Montagearbeitsplätzen sowie im Lager.

Es handelt sich um eine robuste, mit einem stabilisierenden Kreuzverband versehene Rahmenkonstruktion aus hochwertig pulverbeschichtetem und geschweisstem Profilstahl in der Farbgebung Grau.

Das Kleinteileregal bietet insgesamt 13 Reihen für die einseitige Bestückung mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 sowie LF 221. Dabei sind 7 Reihen für die erstgenannte Kastenserie und 6 Reihen für die zweitgenannte Kastenserie ausgeführt.

Entscheiden Sie sich bei diesem Ständerregal zwischen einer Variante ohne Sichtlagerkästen oder einer Ausführung mit 70 roten Sichtlagerkästen der Serie LF 211 und mit 42 blauen Sichtlagerkästen der Serie LF 221.

In beiden Fällen betragen die Gesamtmasse des Regals B 1145 x T 400 x H 1950 mm.

Ausführung:

  • Zweckmässiges Kleinteileregal mit stabilisierendem Kreuzverband
    • ideal einsetzbar in Lager, Werkstatt und Betrieb für die platzsparende, stationäre Aufbewahrung von Kleinmaterial
  • Einseitig auf insgesamt 13 Reihen bestückbar mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 sowie LF 221
    • 7 Reihen für Kästen Serie LF 211
    • 6 Reihen für Kästen Serie LF 221
  • Wahlweise erhältlich
    • als Variante ohne Sichtlagerkästen
    • als Variante mit 70 roten Sichtlagerkästen der Serie LF 211 sowie mit 42 blauen Sichtlagerkästen der Serie LF 221

Weitere Details:

  • Material: jeweils geschweisster Profilstahlrahmen mit Pulverbeschichtung
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: jeweils B 1145 x T 400 x H 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Kästen
Anzahl Kästen:
-
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
1145 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Normregal für Sichtlagerkästen, Sichtlagerkasten-Standregal, Ständerregal, lagersichtkasten ssi schäfer hellgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 464090, 464090-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,07*
€ 941,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,78*
€ 883,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,78*
€ 847,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,67*
€ 818,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.