Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER Rollwagen 8620 V1, Polypropylen, schwarz, Ladefläche L 600 x B 400 mm, 2 Lenk- und2 Bockrollen, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464117
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     886001801
EAN/GTIN:
     4250685169561
Suchbegriffe:
Rollhilfe
Transportrolle
Möbelroller
Transportroller

Mit dem WALTHER Rollwagen 8620 V1 wird der Transport von Behältern und vor allem WALTHER Faltboxen zum Kinderspiel. Er kann Boxen bis zu Abmessungen von 800 x 600 mm und eine Gesamtlast von 500 kg aufnehmen.

Die Umlaufkante des Rollwagens sorgt dafür, dass seine Ladung nicht verrutscht oder herunterfällt. Der WALTHER Transportroller lässt sich ohne grosse Kraftanstrengung auf seinen zwei Lenk- und Bockrollen schieben.

Radmulden unterstützen Sie bei der sicheren Stapelung von leeren Rollwagen. Ergonomische Griffe erleichtern das Anheben und Tragen des 8620 V1. Für die Auszeichnung befinden sich geschützte Labelfelder an allen vier Seiten des Wagens.

Zu den vielen Pluspunkten des praktischen Rollwagens gehört sein Material: Er ist aus belastbarem und langlebigem Polypropylen hergestellt. Radaufhängung und -körper bestehen aus verzinktem Stahl und sind besonders robust. Die Lauffläche der Rollen mit abriebfesten Desmopan-Bandagen ist besonders laufruhig.

Ladefläche:

  • Mit Umlaufkante für die Sicherung der Ladung und als Stosskante
  • Ergonomische Griffe
  • ösen an der Stirnseite für die Befestigung von Zugstangen
  • An allen vier Seiten geschützte Labelfelder
  • Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9004)
  • Maximale Nutzlast: 500 kg

Rollen:

  • Je 2 Bock- und Lenkrollen
  • Radaufhängung und -körper aus verzinktem Stahl
  • Lauffläche aus abriebfesten und geräuscharmen Desmopan-Bandagen
  • Durchmesser: 125 mm

Einsatzbereich Handling:

  • Für den Transport von Behältern und WALTHER Faltboxen bis 800 x 600 mm und 600 x 400 mm
  • Besonders leichtgängig
  • Für die Stapelung leerer Rollwagen geeignet (mit Radmulden)

Weitere Details:

  • Einfahrhöhe: 150 mm
  • Aussenhöhe im Stapel: 160 mm
  • Abmessungen: B 800 x T 600 x H 223 mm
  • Gewicht: 7,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 78,92*
€ 101,80*
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 123,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.