Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox TRESTON BiOX 4020, 4,2 l, temperatur- undchemiebeständig, Etikett undSchutzschild, B 186 x T 400 x H 82 mm, klimaneutraler Biokunststoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464123
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     4020-7 BIOX
EAN/GTIN:
     6416763094141
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter

Schaffen Sie spielend einfach Ordnung und übersicht in Lager und Betrieb mit der innovativen Schubladenbox BiOX von TRESTON! Sie eignet sich bestens für die Verwahrung von Kleinteilen unterschiedlicher Art. Für die individuelle Kennzeichnung des jeweiligen Inhaltes ist sie mit einem Etikett und einem passenden Schutzschild ausgerüstet.

Im Arbeitseinsatz verhält sie sich temperaturbeständig im Bereich von -20 bis +75C und ist unempfindlich gegenüber ölen, Lösungsmitteln und den meisten Säuren.

Darüber hinaus handelt es sich bei diesen praktischen und farblich in Waldgrün gehaltenen Ordnungshelfer um ein besonders nachhaltiges Produkt. So besteht die vollständig recycelbare Box aus Biokunststoff, welcher zu 90 % auf Holz basiert. Die dafür verwendeten Hauptrohstoffe wurden klimaneutral produziert.

Sie erhalten die mit 5 Jahren Garantie versehene Schubladenbox BiOX von TRESTON in verschiedenen Grössen. Das Volumen sowie die Innen- und Aussenmasse unterscheiden sich je nach gewählter Grösse.

Weitere Etiketten inklusive Schutzschildern sind als Zubehör verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertige Schubladenbox
    • ideal für die platzsparende Aufbewahrung von Kleinteilen in Lager und Betrieb
  • Temperaturbeständig im Bereich von -20 bis +75C
  • Beständig gegen öle, Lösungsmittel und die meisten Säuren
  • Inklusive Etikett und Schutzschild für die individuelle Kennzeichnung
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus zu 90 % auf Holz basierendem Biokunststoff
    • Hauptrohstoffe klimaneutral produziert
    • vollständig recycelbar
  • In unterschiedlichen Grössen verfügbar

Weitere Details:

  • Zusätzliche Etiketten inklusive Schutzschildern als Zubehör verfügbar
  • Material: jeweils Biokunststoff, faserverstärkt
  • Farbe: jeweils waldgrün
  • Volumen: verschieden je nach gewählter Grösse
  • Innenmasse: unterschiedlich je nach gewählter Grösse
  • Aussenmasse: verschieden je nach gewählter Grösse
  • Garantie: jeweils 5 Jahre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 12,73534*
€ 15,72867*
11 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 17,49*
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,00*
15
Frei Haus
ab € 19,22467*
€ 23,44667*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
S-20M BIOX
ab € 22,75*
Zubehör
Treston
D-20 BiOX
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.