Dieser Schäfer Shop Select Stahlschrank punktet mit einem hohen Mass an Funktionalität und bietet Ihnen flexible Nutzungsmöglichkeiten. Er ist wahlweise mit Türen und Korpus in einheitlichem Lichtgrau (RAL 7035) oder mit Türen in Enzianblau (RAL 5010) und einem Korpus in Lichtgrau (RAL 7035) erhältlich.
Der praktische Schrank aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl besitzt die Masse von B 916 x T 422 x H 1000 mm und verfügt über zwei Ordnerhöhen. Diese werden durch zwei, im Raster von 45,6 mm höhenverstellbare Einlegeböden gebildet. Diese sind jeweils mit bis zu 50 kg belastbar und eignen sich daher auch für die Ablage von schweren Gegenständen.
Zudem lässt sich der Inhalt des Materialschranks dank des Drehzylinderschlosses bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte sichern. Die beiden passen Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.
Der mit 5 Jahren Garantie versehene Stahlschrank von Schäfer Shop Select ist somit eine ideale Wahl für die Verwahrung von Material und Werkzeug in der Werkstatt und kann ebenfalls bestens im Meisterbüro als Aktenschrank für die Aufbewahrung von Akten und anderen wichtigen Unterlagen eingesetzt werden.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.
Ausstattungsmerkmale:
- 2 Ordnerhöhen
- 2 im Raster von 45,6 mm höhenverstellbare Einlegeböden
- Abschliessbar
- Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
Einsatzzwecke:
- Lagerung von Material und Werkzeug in der Werkstatt
- Aufbewahrung von Akten und Dokumenten im Meisterbüro
- Gut geeignet für schwere Gegenstände (Tragkraft je Boden: 50 kg)
Weitere Details:
- Anlieferung erfolgt zerlegt für die werkzeuglose Selbstmontage
- Material: Stahl mit Pulverbeschichtung
- Farbe: Türen wahlweise in Lichtgrau (RAL 7035) oder Enzianblau (RAL 5010), Korpus in Lichtgrau (RAL 7035)
- 5 Jahre Garantie
- Masse: jeweils B 916 x T 422 x H 1000 mm
- Gewicht: jeweils 34 kg
- Made in Germany
- Made by Schäfer Shop Select