Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindemittel OEL-KLEEN, Typ III R, für Innen undAußen, Granulatkörnung 1-4 mm, grau, Volumen 40 l, 1 Sack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464509
Hersteller:
     ESV
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260547820189
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
öl bindemittel granulat
bindemittel granulat

Ausführung:

  • Grobkörniges Universalbindemittel auf Basis von Calciumsilikathydrat
  • Bindet öle und Altöle, Fette, Schmierstoffe, Farben, Lacke, Lösemittel, Kohlenwasserstoffe, Laugen
  • Geeignet für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich
  • Ideal für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden sowie zum Abstreuen gefährlicher ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen
  • Trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände
  • Entspricht den Klassifizierungskriterien für Mineralöl-Bindemittel Typ III R
  • 1 Sack
  • Fassungsvermögen Sack: 40 l (für ca. 14 Liter Heizöl EL)
  • 1 Liter bindet 0,35 L Heizöl EL, 1 kg bindet 0,88 L Heizöl EL, 1 kg bindet 0,72 kg Heizöl E
  • Granulatgrösse: 1 bis 4 mm
  • Farbe: grau

Hinweis:

  • Darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden
Weitere Suchbegriffe: granulat bindemittel esv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 23,98*
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 28,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
1 Stück enthält 17 Kilogramm (ab € 1,00177* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.