Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standregal Schäfer Shop Select, ohne Sichtlagerkästen LF 211, B 535 x H 350 x T 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464916
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260532289502
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Dank des praktischen und vielseitigen Standregals von Schäfer Shop Select haben Sie bei Ihrer Arbeit im Handumdrehen alle benötigten Kleinteile zur Hand.

Mit dem Standregal und den passenden Sichtlagerkästen wird das Arbeiten schnell und einfach, denn die Materialien sind übersichtlich und unkompliziert verfügbar. Dies ist nicht zuletzt auf die clevere Konstruktion zurückzuführen, die es ermöglicht, alles platzsparend zu lagern und dennoch jederzeit den überblick zu behalten. Die Robustheit des Regals steht ausser Frage, denn die Stahlblech-Konstruktion und die belastbaren Sichtlagerkästen aus Polyethylen machen ihn zu einem langjährigen und treuen Partner, der Sie bei Ihrer Arbeit zuverlässig unterstützt.

Ob im professionellen oder im privaten Umfeld: Das Standregal von Schäfer Shop Select erspart Ihnen mühsames Suchen und trägt dazu bei, dass Sie effizient und flott arbeiten können. Investieren Sie in dieses praktische Hilfsmittel und erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag nachhaltig.

Wichtige Details:

  • Hochgezogene Vorderkanten verhindern das Abrutschen der Kästen
  • Seitenteile hammerschlaglackiert
  • Die Böden (verzinkt) sind in der Neigung verstellbar
  • Masse: B 535 x T 210 x H 350 mm
  • Material:Stahlblech
  • Gewicht: 6 kg
  • Wahlweise mit 15 Sichtlagerkästen LF 211 lieferbar, Aussenmasse der LF-Kästen: L 160 x B 95 x H 75 mm (Inhalt 0,8 l)
    • Sichtlagerkästen aus Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.