Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stahlboden Treston M 1500, für TED-Arbeitstisch, bis 50 kg, neigbar, B 1490 x T 300 mm, epoxidpulverbeschichteter Stahl, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-465019
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763089710
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch

Der empfehlenswerte ESD-Stahlboden M 1500 von Treston ist die ideale Ergänzung für den TED-Arbeitstisch. Sie erhalten ihn in zwei Varianten: mit den Massen B 1490 x T 400 mm oder B 1490 x T 300 mm. [br /][br /]Der erstklassige Stahlboden kann entweder horizontal oder mit einer Neigung von 20deg, befestigt werden. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 50 kg bietet er ausreichend Platz für die Module 2xM30 oder 1xM60. Der Stahlboden ist in der Farbe lichtgrau (RAL 7035) gehalten und besteht aus hochwertigem, epoxidpulverbeschichtetem Stahl. [br /][br /]Dank der integrierten Schutzkante kann er sowohl nach vorn als auch nach hinten montiert werden. Dies bietet Ihnen besonders einzigartige Flexibilität. Der ESD-Stahlboden M 1500 ist die perfekte Wahl für eine effiziente und zuverlässige Arbeitsumgebung.

Wichtige Details:

  • Neigbare Ablage für TED-Arbeitstisch
  • Geeignet für: Module 2xM30 oder 1xM60
  • 0 oder 20deg, neigbar
  • Tragfähigkeit: bis 50 kg
  • Zwei Grössen erhältlich:
    • B 1490 x T 400 mm
    • B 1490 x T 300 mm
  • Material: Epoxidpulverbeschichteter Stahl
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,48*
€ 103,45*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 113,71*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 126,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 127,19*
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 134,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.