Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene, schräg, für Regal R 7000, T 500 x B 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46587
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     78890
EAN/GTIN:
     4052939611105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal

Zusätzliche Fachebenen

  • 1 Längs- und 1 Anschlagtraverse, 2 Seitenführungen
  • Breite: 995 mm
  • Tragkraft: 200 kg


Die Angabe der Tragkraft bezieht sich auf die max. Tragkraft in kg je Boden, bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Max. Feldlast:
2000 kg
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
200 kg
Regalsystem:
Steckregal
Anzahl Ständer:
2
Masse B x T:
995 x 500 mm
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
60 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
995 mm
GS-geprüft:
Ja
Farbe Längstraversen:
silber
Weitere Suchbegriffe: 46587, 46587-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalboden, Werkstattregal, Industrieregal, Fachbodenregal, Regal, Kellerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,06*
€ 149,00*
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 171,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.