Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten Yoga Rost, rot, 11 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46864
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11104 YOGA ROST, 11 STK., ROT
EAN/GTIN:
     4260061890330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Flexibler und strapazierfähiger Bodenrost aus 100 % Polypropylen. Er ist ideal für alle Böden geeignet, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Der Belag ist UV-beständig und vollkommen wartungsfrei. Die Platten von Yoga Rost- können leicht zusammengesteckt und auch problemlos wieder demontiert werden.

  • Masse: 300 x 300 mm
  • 11 Stück = 1 VE


Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche:
Garagen, Hobbyräume, Terrassen, Montageplätze, Messen, Grossveranstaltungen, Schwimmbäder, Duschen und Umkleidekabinen.
Die Vorteile auf einen Blick:

  • im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
  • trittsicher und rutschfest (R 10 DIN 51130)
  • erstklassige Drainage (V10 DIN 51130)
  • Brennverhalten (B3 DIN 4102)
  • hoch belastbar bis min. 22.000 kg/qm
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Recyclebar:
Nein
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
220000 kg
Zuschneidbar:
Ja
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-18 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Einsatzort:
Innenbereich
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag rot, bodenrost, 46864, 46864-SW81, Bodenroste, Kokosbelag, Jutebelag, Teppichfliese, Sisalbelag, Synthetikfaser-Teppichboden, Woll-Teppichboden, Baumwoll-Teppichboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,95*
€ 76,84*
€ 4,95*
ab € 60,29*
€ 77,40*
€ 4,95*
ab € 60,29*
€ 77,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 88,64*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 88,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 69,36* pro m²)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11154
ab € 7,63*
Zubehör
Miltex
11134
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.