Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-48697 Herst.-Nr.: I680-3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - haftklebend
- ersparen unnötiges Suchen
- rückstandfrei wieder ablösbar
- beschriftbar
- 50 Streifen im Spender
- verschiedene Typen: 680-1, 680-2, 680-3, 680-4, 680-5, 680-6, 680-23, 680-8
- Masse: B 25,4 x H 43 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Typ: | 680-3 | Material: | Folie | Höhe: | 43 mm | Blattanzahl: | 50 | Breite: | 25. Apr mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, index-streifen 3m, post-it marker, register-etiketten grün, 48697, 48697-SW81, Hafstreifen, Indexstreifen, Marker, Signalstreifenspender, Markierstreifen, Haftnotiz, Signalmarkierungsstreifen |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Spender | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Spender | € 5,49* | ab € 1,90* | € 3,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,94* | € 3,28* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 36 |  | pro Spender | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,29* |  |  |  | Lager 224 | |  | | 1 |  | pro Spender | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spender enthält 50 Blätter (ab € 0,0466* pro Blatt) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|