Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Heftstreifen, Polypropylen, farbsortiert, DIN A5, Metall-Deckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48758
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1041004016
EAN/GTIN:
     4018924112408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • aus stabilem, reissfestem Kunststoff
  • Metall-Heftzunge, PP-Deckleiste weiss oder hochwertige komplette Metallmechanik
  • Abheftlochung 6 und 8 cm
  • Masse: DIN A5 150/38 mm oder DIN A4 314/45 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Material Deckleiste:
Metall
Stück pro Paket:
100
Format:
DIN A5
Eigenmarke:
Select
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A5
Breite:
34 mm
Länge:
150 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, schnellhefter deckleiste, 48758, 48758-SW81, Plastikheftstreifen, Aktenordner, Aktenhefter, aktendulli, Register, Hefter, Bürohefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.