| |
|
| Artikel-Nr.: 224-48899 Herst.-Nr.: 50599200SSI EAN/GTIN: 4018924552006 |
| | |
|
| | |
| - 180 g/qm
- 100% Recycling Karton, umweltfreundlich
- gelocht, ohne Aufdruck
- Masse: ca. B 240 x H 105 mm
- farbsortiert: je 40x in den Farben: rosa, blau, grün, gelb und weiss
- 200 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Perforiert: | Nein | Farbe: | farbsortiert | Umweltsiegel: | Blauer Engel | Stück pro Paket: | 200 | Lineatur: | blanko | Lochung: | 2-fach | Eigenmarke: | Select | Material: | Karton | Geeignet für: | Ordner | Grammatur: | 180 g/m² | Lochrandverstärkung: | Nein | Höhe: | 105 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen set, 48899, 48899-SW81, Ordnerstreifen, Zwischenblatt Streifen, Zwischenstreifen, Aktenfahne, Zwischeneinlage Streifen |
| | |
| |