Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Präsentationsringbuch, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49647
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9330-00700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
präsentationsordner a4 30mm
  • für die optimale Präsentation Ihrer Produkte
  • ideal auch für Schulungen und Seminare
  • PP-Hartfolie, extra stark
  • umweltfreundlich, dokumentenecht und lösemittelbeständig
  • Einstecktaschen auf Vorderdeckel und Rücken DIN A4
  • 2-Ring-Mechanik
  • Rückenbreite ca. 5 mm höher als Füllhöhe
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
30 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: panorama-ringbuch a4, panorama ringbuch, 49647, 49647-SW81, Ringbuch, Ringbücher, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Ringbuchmappe, Markenqualität, Ordner schmal, Ordner transparent, Projektordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,88*
€ 81,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.