|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-49682 Herst.-Nr.: 9209-179 TRANSPARENT EAN/GTIN: 4052301250178 |
| | |
|
|  |  |
 | - besonders haltbare und langlebige Kunststoff-Ausführung
- mit Organisationszubehör als ganzes System nutzbar
- mit 5-farbigen PP-Registerblättern, reissfest mit Taben
- separate Heftmechanik in jedem Registerteil
- Heftmechanik durchsteckbar zur Abheftung in Ordnern
- durch separate Hängeschienen nutzbar in Hängekörben/-schränken
- Sichttaschen für A4 in transparentem Vorderdeckel und grauem Rückendeckel
- Fassungsvermögen bis 30 mm
- inkl. weissen Beschriftungsstreifen in Lasche oben links, mit Grifftaben
- Beschriftung auch durch separate Aufsteckreiter möglich
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Stück pro Paket: | 10 | Material Mappe: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, kunststoffreiter, 49682, 49682-SW81, Organisationsstreifen, Pendelhefter, Hängehefter, Ordner, Akte, Personalakte, Ablage, Aktenordner und Zubehör, Mappe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,15* | € 8,07* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,70* | € 10,10* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,82* | € 10,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|