Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER VISMAP Hänge-Vortasche, für Formate bis Din A4, Kunststoff, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49690
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9031-092 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301250222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 pp
  • für Vorgänge aus unterschiedlichsten Bereichen: Einsatz- und Objektplanung, Einkauf (Angebots-/Auftragsüberwachung), Sekretariat, Personalplanung, Wartung und Instandhaltung, etc.
  • Kunststoff-Hängeregistratur mit intelligenter Kopfleiste für ein perfektes Zeitmanagement
  • Kopfleisten können mit verschiedenen Skalen, Termin- und Organisationsstreifen sowie Farbsignalen gekennzeichnet werden (s. Zubehör)
  • Standard-Spurbreite für alle Hängeregistraturgestelle und -schränke
  • mit Vordertasche
  • inkl. Griffausschnitt
  • für DIN A4
  • VE: 5 oder 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
25
Material:
Kunststoff
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, 49690, 49690-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturen, Hängeregistratur, Organisationsmappe, Hängemappen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,43*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 128,39*
€ 166,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,31*
€ 197,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,51*
€ 183,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,22*
€ 165,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 136,58*
€ 162,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 132,61*
€ 157,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 128,39*
€ 152,78
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,1356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.