Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-500284 Herst.-Nr.: 738530 EAN/GTIN: 4549292196801 |
| |
|
| | |
| Die Toner-Cartridge 069H Y Gelb mit hoher Reichweite sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 5.500 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Bis zu 5.500 Seiten mit einer Cartridge drucken
- Klare und deutliche Drucke
- Original Canon Toner-Cartridges für eine konstant hohe Qualität
- Hersteller Nr. 5095C002
Garantierte Kompatibilität mit: - i-SENSYS MF752Cdw
- i-SENSYS MF754Cdw
- i-SENSYS LBP673Cdw
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-673 Cdw; i-SENSYS MF 750 Series; i-SENSYS MF 752 Cdw; i-SENSYS MF 754 Cdw | Atos: | FD 4911-C 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 124,48* | € 154,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 126,32* | € 155,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 126,56* | € 156,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 127,48* | € 156,55* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 228,35* | € 251,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|