Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter und Spender für Handreiniger Blanka-Soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-50573
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1360-00300
EAN/GTIN:
     4250409886583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschpastenspender
Pastenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Masse: ca. L 420 x B 160 x H 440 mm
Handwaschpaste bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Abschliessbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
440 mm
Gewicht:
0.655 kg
Nachfülltank:
extern
Sichtfenster:
Nein
Tiefe:
420 mm
Breite:
160 mm
Inhalt:
3 l
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Wandhalterung Handreiniger, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, 50573, 50573-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,92*
€ 49,36*
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 56,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.