Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Neo, verchromt/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-50703
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NEO ARM CF CR YS-009
EAN/GTIN:
     5900978084383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Freischwinger "Neo" bietet ausgezeichneten Sitzkomfort und ist mit einem Gestell aus Aluminium sowie Standard-Armlehnen ausgestattet. Die Sitz- und Rückenpolster von -»Neo-« sind mit einem hochwertigen, fleckenabweisenden und schwer entflammbaren schwarzen Stoff bezogen.

  • Bezug: Stoff, 100% Xtreme FR-, schwer entflammbar, fleckenabweisend
  • Bezugfarbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Gestellfarbe: chrom
  • Sitzmasse (B/T/H): 510 x 440 x 440 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
510 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Polyester
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitztiefe:
440 mm
Gewicht:
13,55 kg
inklusive Armlehnen:
Ja
Material Sitzfläche:
Polyester
Material Gestell:
Aluminium
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.