Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch rechts BARI, 2 Stützfusse, Form A, Bogen, B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51519
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-773-7110-71
EAN/GTIN:
     4004479046763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

In Ihrem Büro soll ein grosszügiger Schreibtisch die Arbeit erleichtern Wählen Sie den Schreibtisch des Büromöbelprogramms BARI und setzen Sie auf seiner rechten Seite einen weiteren Tisch an.

Der Arbeitstisch bietet dank einer ausgeklügelten Stützfuss-Konstruktion mit zwei Füssen ausserordentlich viel Beinfreiheit und natürlich Arbeitsfläche, die Sie im Büroalltag unterstützt. Er ist in Rastersprüngen höhenverstellbar in einem Bereich von 620-820 mm und somit ergonomisch korrekt einzustellen.

Die 1260 mm tiefe Schreibtischplatte, bestehend aus einer 28 mm starken Dreischicht-Spanplatte, ist standardmässig melaminharzbeschichtet. Ein stabiles Stützfuss-Gestell dient der Tischplatte als stabiler Unterbau '“ und gibt Ihnen bestmögliche Beinfreiheit.

Mit der Serie BARI gestalten Sie unkompliziert und variantenreich Ihre individuellen Büroräume. Die Schreibtische, Container, Schränke und Regale können ideal miteinander kombiniert werden. So entsteht eine Bürolandschaft, die ganz Ihren Vorstellungen entspricht.

Ob Ihr Büro zuhause, eine Praxis, eine Agentur oder ein Eingangsbereich '“ BARI lässt Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Ausführung:

  • Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Informationen:
Material Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Farbe:
Ahorn-Dekor
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhenverstellbar:
nur sitzhöhenverstellbar
Farbe Gestell:
weissaluminium
Breite:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, 51519, 51519-SW81, Ansatztische, Büromöbel, Arbeitstisch, Tisch, Schreibtisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,26*
€ 449,62*
Frei Haus
ab € 475,92*
€ 559,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,62*
€ 535,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.