Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch links BARI, 2 Stützfüsse, Form A, Bogen, B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51524
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-772-9310-93
EAN/GTIN:
     4004479150743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Wohl kaum ein anderes Büromöbelstück ist so wichtig wie der Schreibtisch. Mit diesem grosszügig angelegten Ansatztisch links BARI, treffen Sie ganz sicher eine gute Wahl.

Der ergonomisch geformte Tisch verfügt über zwei flexible und stabile Fussstützen komplett aus Metall und mit einer Höhenverstellung in Rastersprüngen von 680 bis 820 mm. Durch die gebogene Form und die Konstruktion der Füsse bietet die grosszügig bemessene Arbeitsplatte (B 1050 x T 1260 mm) aussergewöhnliche Beinfreiheit. Sie ist 28 mm stark, besitzt eine 3 mm starke Dickkante und ist entsprechend der DIN-Norm gerundet. Alle Metallteile dieses Schreibtischmodells der Serie BARI sind alufarbig (RAL 9006).

Falls die Arbeitsfläche dieses Schreibtisch BARI nicht ausreicht, kann auf der linken Seite ein weiterer Schreibtisch angesetzt werden. Wählen Sie einen aus der Serie BARI, der in unterschiedlichen Grössen erhältlich ist.

Übrigens: Zur kompletten Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten hält das Büromöbelprogramm BARI eine grosse Auswahl auch an Containern, Regalen und Schränken bereit.

Ausführung:

  • Schreibtischplatte 28 mm stark mit 3 mm Dickkante, entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Flexibles und stabiles Fussgestell aus Metall
  • Mit Höheneinstellung in Rastersprüngen von 680-820 mm
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Alle Metallteile alufarben (RAL 9006)
  • Masse: B 1050 x T 1260 x H 680-820 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Informationen:
Material Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Farbe:
hellgrau
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhenverstellbar:
nur sitzhöhenverstellbar
Farbe Gestell:
weissaluminium
Breite:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Ansatztisch, anbautisch grau, schreibtisch anbauplatte, 51524, 51524-SW81, Ansatztische, Tisch, Büromöbel, Arbeitstisch, Schreibtisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.