Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass BARI, werksseitig montiert, ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51526
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-736
EAN/GTIN:
     4004479047418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung

Ergänzen Sie Ihr Büro mit dem Kabeldurchlass BARI: Denn es gibt nichts Besseres, dem Kabelsalat Einhalt zu gebieten als einen Kabeldurchlass im Schreibtisch!

Für alle Schreibtische der Serie BARI ist dieser Kabeldurchlass geeignet. Er hat einen Durchmesser von 60 mm und wird werksseitig montiert. Sie können in den Positionen wählen zwischen links, mittig und rechts.

Ausführung:

  • Kabeldurchlass mit 60 mm
  • Erhältlich wahlweise für die linksseitige, rechtsseitige oder mittige Positionierung
Weitere Informationen:
Typ:
links montiert
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabeldurchlass, kabeldurchführung, 51526, 51526-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Büromöbel, Schreibtisch, Tisch, Arbeitstisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 34,13*
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 39,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.