Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifencreme für Spender mit CBS-Pumpensystem, Inhalt 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55320
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1325-B0050
EAN/GTIN:
     4250510940174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Passend für Seifencremespender mit CBS Pumpensystem. Einwegflaschen mit zart parfümierter, normal reinigender Seife für empfindliche und stark beanspruchte Hände.
12 Flaschen a'  500 ml = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
12
PH-Wert:
5-5,5
Parfümiert:
Ja
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife cws 500 ml, cremeseife, cremeseife 500ml, 55320, 55320-SW81, Waschlotion, Handreiniger, Seife, Reinigungcreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6.000 Milliliter (ab € 0,0045* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,79*
€ 40,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.