| |
|
| Artikel-Nr.: 224-56158 Herst.-Nr.: NOVA STEEL CF/LB CR LE-01 SCHWARZ EAN/GTIN: 5900978084536 |
| | |
|
| | |
| Der Freischwinger Xeros bietet angenehmen Sitzkomfort durch das verchromte Gestell aus Stahl und den Armlehnen. Die gepolsterten Sitz- und Rückenflächen sind mit Front-Softleder bezogen. Der Bezug ist in verschiedenen Farben erhältlich. - Bezug: Front-Softleder
- Material: Stahlrohr
- Rückenlehnenhöhe: 590 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 500 x 470 x 450 mm
- Gesamthöhe: 1040 mm
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | schwarz | Farbe Rückenfläche: | schwarz | Gestellform: | Rundrohrfuss | Sitzbreite: | 500 mm | Farbe Gestell: | chromsilber | Belastbarkeit: | 110 kg | Garantie: | 5 Jahre | Bezug: | Leder | Sitzhöhe: | 450 mm | Farbe Sitzfläche: | schwarz | Sitztiefe: | 470 mm | Gewicht: | 16,784 kg | inklusive Armlehnen: | Ja | Material Sitzfläche: | Leder | Material Gestell: | Stahlrohr, verchromt | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 56158, 56158-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| | |
| |