Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfäden, 125 mm, 5000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56412
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     TE-125-STACH-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden

manuell zusammenzustecken
125 mm lang
Polypropylen, farblos
5000 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl:
5000
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Hängeschilder, anschießfäden avery dennison, anschieß fäden, 56412, 56412-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Auszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Stückwarenanhänger, Preisauszeichner, Warenauszeichner, Preis-Hängeetikett mit Faden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 31,24*
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 38,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,82*
€ 35,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.