Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX Magnet-Einsteckschilder Color, 35 x 100 mm, rot, 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56422
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     HE 225-100
EAN/GTIN:
     4050827015110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnetschild orgatex rot

Mit 10 mm breiter, farbiger Oberkante. Durch die farbliche Kennzeichnung lassen sich einzelne Gruppen oder Sachgebiete optisch unterscheiden.
Die stabile Konstruktion der Klarsichtvorderseite mit leichter Klemmwirkung, seitlich und nach oben offen, ist besonders handlich und hat sich bestens bewährt:

  • für auswechselbare Kartoneinlagen
  • als Träger für zusätzliche Belege
  • scannerlesbar
  • Inhalt: 100 Stück


Die Rückseite ist vollflächig magnetisch und garantiert sicheren Halt auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen kann die Kartoneinlage schnell gewechselt werden oder das ganze Schild wandert einfach mit.
Kartoneinlagen (zum Nachbestellen)

Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet schild, orgatex magnet schild, 56422, 56422-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnetschild, Lagerschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,10*
€ 127,47*
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 152,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,47*
€ 151,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,43*
€ 149,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,09*
€ 142,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,10*
€ 119,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.