Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex-Magnettaschen, m. Klappe, A4 hoch, gelb, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56571
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     MA 4211
EAN/GTIN:
     4050827012706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettaschen Typ magnetex universal, mit rückseitigem Magnetstreifen und Regenschutzklappe.
Zur Befestigung an eisenhaltigen Flächen. Aus strapazierfähigem Kunststoff mit verstärktem Kopfteil und transparenter Vorderseite. So können eingesteckte Papiere auch ohne Entnahme gelesen oder kontrolliert werden. Mit dem stark haftenden Dauermagnetstreifen auf der Rückseite können Magnettaschen auf allen glatten, eisenhaltigen Flächen (Metallbehälter, Regale, Gitterboxen, etc.) befestigt werden.

  • DIN A5 quer: B 210 x H 148 mm
  • DIN A4 hoch: B 210 x H 297 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
Grösse:
DIN A4 hoch
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4 quer gelb magnet, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, 56571, 56571-SW81, Lagerregale Zubehör, Packlistentasche, Begleitpapiertasche, Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,25*
€ 60,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,79*
€ 59,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.