|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-56688 Herst.-Nr.: HE 127-100 EAN/GTIN: 4050827017077 |
| | |
|
|  |  |
 | Die stabile Konstruktion der Klarsichtvorderseite mit leichter Klemmwirkung, seitlich und nach oben offen, ist besonders handlich und hat sich bewährt: für auswechselbare Kartoneinlagen, als Träger für zusätzliche Belege, scannerlesbar. Die Rückseite ist vollflächig magnetisch und garantiert sicheren Halt auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen kann die Kartoneinlage schnell gewechselt werden oder das ganze Schild wandert einfach mit. Kartoneinlagen (zum Nachbestellen) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiss | Material: | Folie | Masse H x L: | 27 x 100 mm | Breite: | null mm | Länge: | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: magnet schilder, 56688, 56688-SW81, Lagerregale Zubehör, Einsteckschild, Magnet |
|  |  |
| |