Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Streifen, 30x1000 mm, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56871
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4250510874639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
56871
56871-SW81
Lagerregale Zubehör
Selbstklebe-Heftstreifen

Zum Schutz vor Verschmutzung bieten wir Transparentstreifen an, die in das C-Profil eingeschoben werden.

Weitere Details:
1000 mm lang
VE: 50 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Typ:
Transparent-Streifen 50 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,15*
€ 34,58*
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 38,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,49*
€ 36,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.